製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
W110
W76
W73
W125
W82
W120
W100
W110
W85
W91
W95
W115
W105
W88
色
ブラック
ネイビー
ブラック
グレー
ウエスト(cm)
110
76
73
125
82
120
100
110
85
91
95
115
105
88
ヒップ(cm)
131
97
94
146
103
141
121
131
106
112
116
136
126
109
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03254470
品番
KM8383
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
W110
ウエスト(cm)
110
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
131
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、前半裏
タイプ
男性用
混率(%)
TWヘリンボーン(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(90)
機能
細め仕様、ノータック
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。