曜日別特売
T8543 エプロン アルベ(チトセ) 03256500

製品画像

T8543 エプロン アルベ(チトセ) 03256500
T8543 エプロン アルベ(チトセ) 03256500

エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
L
仕様
左胸ペン差しポケット、フロントポケット、ウエストはボタンでサイズ調節可能、T-8543、C-10 ブラック
注文コード
03256500
品番
T8543
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
色
ブラック
サイズ
L
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
105
仕様
左胸ペン差しポケット、フロントポケット、ウエストはボタンでサイズ調節可能、T-8543、C-10 ブラック
混率(%)
ヒッコリー(ポリエステル65、綿35)
肩紐長さ(cm)
63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする