曜日別特売
DN8813 エプロン アルベ(チトセ) 03256956

製品画像

DN8813 エプロン アルベ(チトセ) 03256956
DN8813 エプロン アルベ(チトセ) 03256956

エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
フリー
仕様
交織ストレッチツイル、両脇ポケット、右前ベント
注文コード
03256956
品番
DN8813
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
色
ネイビー
サイズ
フリー
前中心丈(cm)
90
脇幅(cm)
90
仕様
交織ストレッチツイル、両脇ポケット、右前ベント
機能
制電、抗菌防臭
素材
(ポリエステル83%、綿17%)/、刺し子風ジャガード(ポリエステル100%)
腰紐長さ(cm)
296
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする