曜日別特売
AARF496 7.6oz リフレックスフリース ユニセックス スウェットシャツ American Aparel 03258259

AARF496 7.6oz リフレックスフリース ユニセックス スウェットシャツ American Aparel 03258259
AARF496 7.6oz リフレックスフリース ユニセックス スウェットシャツ American Aparel 03258259

7.6oz リフレックスフリース ユニセックス スウェットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
色ボーン
内容量1枚注文コード03258259品番AARF496
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

American Apparelから7.6ozクルーネックスウェットシャツが登場。
コームドリングスパン糸を使い、今までのクルーネックスウェットにはない「軽さ」「肌触りの良さ」「フィット感」を実現しました。
ブラウンなどトレンドカラーもラインナップし、ドローコードのない「スタイリッシュ」なシルエットも魅力。

色
ボーン
サイズ
XL
裄丈(cm)
94
身幅(cm)
66
身丈(cm)
79
仕様
US FIT
混率(%)
綿70 ポリエステル30(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする