曜日別特売

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
ワイヤー径(Φmm)0.9
内容量1箱(5kg)注文コード03259510品番NFG-309LP 0.9Φ×5kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。
全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。
溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。
溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。

用途
SUS309S および耐熱鋳鋼の溶接。その他 18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接、または軟鋼上の耐食肉盛溶接。
ワイヤー径(Φmm)
0.9
AWS規格
A5.22 E308LT1-1,4 該当
JIS規格
Z3323 TS309L-FB1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする