永岡書店
クレヨンしんちゃん オラ、お兄ちゃんになるんだゾ!
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03259650
品番
44392
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
書籍
¥
580
バスケットに入れる
子どもたちに大人気の「クレヨンしんちゃん」のえほんです。
しんちゃんの妹・ひまわりが生まれたときのお話がえほんになりました。
漢字にはすべてふりがながふってあります。
判型
小AB
ページ数
46
著者名
原作: 臼井儀人 構成: リベロスタイル
初版年月
2026/4/10