曜日別特売
44391 クレヨンしんちゃん 子犬のシロが家にやってきたゾ! 永岡書店 03259668

クレヨンしんちゃん 子犬のシロが家にやってきたゾ!

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03259668
品番
44391
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)書籍
¥580

子どもたちに大人気の「クレヨンしんちゃん」のえほんです。
しんちゃんとシロが出会ったときのお話がえほんになりました。
漢字にはすべてふりがながふってあります。

判型
小AB
ページ数
46
著者名
原作: 臼井儀人 構成: リベロスタイル
初版年月
2026/4/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする