曜日別特売
25F A4不動産登記識別情報ファイル<黒> ソノ 03261366

ファイル正面

25F A4不動産登記識別情報ファイル<黒> ソノ 03261366
25F A4不動産登記識別情報ファイル<黒> ソノ 03261366
25F A4不動産登記識別情報ファイル<黒> ソノ 03261366

A4不動産登記識別情報ファイル<黒>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット(50冊)
注文コード
03261366
品番
25F
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。

用途
全国の司法書士事務所様にファイルをご利用頂いております。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
材質
再生PVC
色
黒
ポケット数
4ポケット
寸法(cm)
32×23×2.5
ポケット
名刺2ヶ所、マチ付ポケット
注意
※袋入無し

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする