日刊工業新聞社
ロボットによる工場自動化教本 最適な自動化ラインの設計から立ち上げまで
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03261750
品番
9784526083846
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
判型
A5
ページ数
224
ジャンル
専門
著者名
村山省己
初版年月
2025/3