日刊工業新聞社
はじめての治具設計
治具を初めて設計する人や基礎をきちんと学んでみたい人対象に、工学の知識がなくても理解できるように解説する
判型
A5
ページ数
176
ジャンル
専門
著者名
西村仁
初版年月
2019/12
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03261777
9784526080210
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください