曜日別特売

ナイロンクロスロープ 30mm×100M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
03268601
品番
RP100030HR
参考基準価格(税別)¥184,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
質量(kg)
90
寸法(mm×m)
38×100
最小引張強度(kN)
281

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする