- 付属品
- 六角レンチ フック×2
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 860
- 備考
- 取り付け可能な扉 幅:24.7cm以上(扉のハンドル、蝶番含まず) 厚さ:1.5~2cm以内 扉と上部との隙間:3.5mm以上 シンクの深さ(シンク手前の板の高さ):25cm以下 ※本製品は屋内の一般的なシンク扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。※取り付ける引き出し・扉のサイズや厚さ・材質・形状によっては取り付けできない場合があります。※プッシュオープン扉は取り付けできません。
- 耐荷重
- 収納部:2kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
- 寸法(cm)
- W24.7×D8.2×H35.8~60.9cm
- 内寸(cm)
- 収納部:W24.2×D5×H35.3cm