TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D1000シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
4
注文コード
03279045
品番
1-1939028-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
使用温度範囲(℃)
-55~105
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
コンタクト形状
メス
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC250