画像準備中

リング型照明器 VRDFRシリーズ(コントローラーセット品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03281565 品番VRDFR-96-20RL+VS-24-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥112,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
発光色 長さ(mm)96 幅(mm)96 高さ(mm)13 外径(Φmm)96 照光種別拡散光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする