シマテック
シマテックの ステージ/画像処理
シマテックの 画像処理
シマテックの 照明
リング型照明器 VRDFRシリーズ(コントローラーセット品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03281608
品番
VRDFR-96-20Y+VS-24-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥137,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
発光色
黄
長さ(mm)
96
幅(mm)
96
高さ(mm)
13
外径(Φmm)
96
照光種別
拡散光
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形