シマテック
シマテックの ステージ/画像処理
シマテックの 画像処理
シマテックの 照明
リング型照明器 VRMDシリーズ(コントローラーセット品)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03281784
品番
VRMD-42W+VS-24-2
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
発光色
白
長さ(mm)
42
幅(mm)
42
高さ(mm)
22
外径(Φmm)
42
照光種別
拡散光
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
斜光
照光形状
リング形