画像準備中

リング型照明器 VRMDシリーズ(コントローラーセット品)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03282003 品番 VRMD-200B+VS-24-2
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
発光色 長さ(mm)200 幅(mm)200 高さ(mm)34.5 外径(Φmm)200 照光種別拡散光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする