シマテック
シマテックの ステージ/画像処理
シマテックの 画像処理
シマテックの 照明
リング型照明器 VRMD-UPシリーズ(コントローラーセット品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03282037
品番
VRMD-28UPRL+VS-24-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
発光色
赤
長さ(mm)
28
幅(mm)
28
高さ(mm)
18
外径(Φmm)
28
照光種別
拡散光
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
斜光
照光形状
リング形