シマテック
シマテックの ステージ/画像処理
シマテックの 画像処理
シマテックの 照明
リング型照明器 VRWBSシリーズ(コントローラーセット品)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
発光色
赤
幅(mm)
35
注文コード
03282353
品番
VRWBS-Φ35-16RL+VS-24-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
発光色・幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
発光色
赤
長さ(mm)
35
幅(mm)
35
高さ(mm)
18
外径(Φmm)
35
照光種別
直射光
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形