画像準備中

リング型照明器 VRWBSシリーズ(コントローラーセット品)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 発光色 幅(mm)45 注文コード03282396 品番VRWBS-Φ45-16RL+VS-24-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は発光色・幅など8種類から選べます 他の種類を見る
発光色 長さ(mm)45 幅(mm)45 高さ(mm)18 外径(Φmm)45 照光種別直射光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする