カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 透明袋/OPP袋
OPP袋 ヴィンテージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10袋)
注文コード
03288803
品番
FKOB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
幅(mm)
200
高さ(mm)
280
材質
OPP
サイズ
LL
寸法(幅W×高さH)(mm)
約200×280
厚さ
0.03
質量(g/枚)
3.2
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります