カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの レジ袋
レジ袋 ノルディックスタイル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×30袋)
注文コード
03288934
品番
FKRN-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE 0.016
サイズ
S
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.016
高さ(mm)
350
質量(g/枚)
2.6
寸法横(mm)
GZ50/50
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります