梨地リボン付巾着袋(マチ付)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 03289503 品番 FK2402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
梨地とLDPEの二重袋になっています。

レッド マチ(mm)120 材質(外)梨地60g、(内)LDPE サイズL 寸法(幅W×高さH)(mm)約310×430 仕様リボン通し、底マチ付 長さ(mm)(リボン)300 厚さ0.04 質量(g/枚)30 アズワン品番65-0377-66
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
商品のラッピング
株式会社エーキューブアソシエーション 様 (卸売・小売業)

大きい商品のラッピング用に使っています。LLはMやLサイズに比べ使用頻度は少ないですが、意外と大きなリボン付き巾着袋は種類が少なく、さらに梨地は安っぽくないので重宝しています。

対象商品:
03289826
2024-04-10
用途:
商品梱包
株式会社イーストパーク 様 (サービス業)

袋の大きさと入れる商品要検討、大きめを選ぶことをおすすめします。

対象商品:
03289634
2022-01-24
用途:
ネット通販のギフト包装に
株式会社インテリア 様 (卸売・小売業)

簡単に包装出来るし、市販のパッケージ店に比べて安い。
品質も良いのでお勧めです。
サイズのバリエーションがもう少しあると良いですね。

対象商品:
03289476
2021-11-19
用途:
ギフト用商品のラッピング
SACKETIO.INC 様 (製造業)

きれいな赤色と内側の金色のコントラストが映え、素材の質感がとても良く高見えしするのでギフト商品のラッピングにぴったりです。リピートしてます。

対象商品:
03289616
2021-10-13
用途:
プレゼント包装に使用しています。
卸売・小売業

この袋に入れるだけで簡単にキレイな包装ができ、とても満足しています。

対象商品:
03289844
2020-08-10
用途:
アクセサリーのラッピング
モリオンマザー 様 (卸売・小売業)

アクセサリーのラッピングにケースがちょうど入る大きさなので、注文しました。前にMサイズを使ってとてもおしゃれな包装ができるのでお客様にも評判がいいです。素材も意外にしっかりしているので雨にぬれても撥水性があるので、安心です。お値段もリーズナブルでまた注文したい商品です。

対象商品:
03289634
2020-06-28
用途:
プレゼント用ラッピング
美里 様 (卸売・小売業)

何度も購入しています。
簡単にラッピングができるのに、とても豪華に見えるのでお客様からの評判も良いです。

対象商品:
03289537
2020-04-13
用途:
プレゼントに!
有限会社ヤマモト 様 (卸売・小売業)

プレゼントにという事で華やかにラッピングすることができました。とても喜ばれました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする