FK3083 不織布リボン付巾着袋(マチ付) カクケイ 03290228

FK3083 不織布リボン付巾着袋(マチ付) カクケイ 03290228
FK3083 不織布リボン付巾着袋(マチ付) カクケイ 03290228
FK3083 不織布リボン付巾着袋(マチ付) カクケイ 03290228

不織布リボン付巾着袋(マチ付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
サイズM
マチ(mm)120
内容量1袋(10枚)注文コード03290228品番FK3083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
色の異なる不織布の二重袋になっています。

ネイビーサイズM仕様リボン通し、底マチ付材質(外)不織布70g/m2、(内)不織布40g/m2長さ(mm)(リボン)240寸法(幅W×高さH)(mm)約240×360質量(g/枚)19マチ(mm)120
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: ギフト
製造業

ずっと昔から使っています。簡単に扱えるので助かっています。

対象商品 : 03290438
2021-03-24
用途: プレゼントの発送
株式会社KOTA DESIGNサービス業

袋もリボンもしっかりしている感じで、発色もきれいな袋でした。

対象商品 : 03290009
2019-02-26
用途: 皮革製品の保管
その他業種

しっかりした素材、作りで大変気に入っています。
サイズ展開がもう少しあれば良いと思います。今回LLサイズでかなり大きいですが、Lサイズだと小さ過ぎるので、その間のサイズ展開が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする