不織布リボン付巾着袋(マチ付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) ボーダーピンク サイズL 注文コード03290386 品番FK-3032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
色の異なる不織布の二重袋になっています。

ボーダーピンク サイズL 仕様リボン通し、底マチ付 材質不織布18g/m2+30g/m2 長さ(mm)(リボン)300 寸法(幅W×高さH)(mm)約310×430 質量(g/枚)20.2 マチ(mm)120 アズワン品番61-7270-25
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
ギフト
製造業

ずっと昔から使っています。簡単に扱えるので助かっています。

対象商品:
03290438
2021-03-24
用途:
プレゼントの発送
株式会社KOTA DESIGN 様 (サービス業)

袋もリボンもしっかりしている感じで、発色もきれいな袋でした。

対象商品:
03290009
2019-02-26
用途:
皮革製品の保管
その他業種

しっかりした素材、作りで大変気に入っています。
サイズ展開がもう少しあれば良いと思います。今回LLサイズでかなり大きいですが、Lサイズだと小さ過ぎるので、その間のサイズ展開が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする