画像準備中

バー照明器 NSFシリーズ (コントローラーセット品)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03290586 品番 NSF-50B+S1CH(25W R100)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
発光色 長さ(mm)60 幅(mm)20 高さ(mm)15 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照光形状バー形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする