画像準備中

バー照明器 NSFシリーズ (コントローラーセット品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03290613 品番NSF-50Y+S1CH(25W R100)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
発光色 長さ(mm)60 幅(mm)20 高さ(mm)15 光源可視光 照光形状バー形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする