不織布リボン付巾着袋(マチなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード03290894 品番FBRB-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

左右のリボンを一度結んで引っ張るだけ。
リボンをクロスさせて引っ張るだけで簡単にラッピングできます。

ドットブラウン サイズLL 仕様リボン通し 材質不織布50g/m2 長さ(mm)(リボン)420 寸法(幅W×高さH)(mm)約450×600 質量(g/枚)35
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする