シマテック
シマテックの ステージ/画像処理
シマテックの 画像処理
シマテックの 照明
同軸レンズ用スポット照明器 NDP-88シリーズ(コントローラーセット品)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03292485
品番
NDP-88W+S1CH(25W R33)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
発光色
白
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
高さ(mm)
35
外径(Φmm)
20
照光種別
拡散光
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
スポット形