カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの ギフトバック
カクケイの 巾着型
ワイン用 不織布巾着袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
色
ボルドー
注文コード
03296984
品番
FK3061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
マチなしタイプのワイン用ラッピング袋
色
ボルドー
仕様
リボン通し
材質
不織布
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×400
質量(g/枚)
9