カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの ギフトバック
カクケイの 巾着型
ワイン用 不織布巾着袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
03297054
品番
FK3063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マチなしタイプのワイン用ラッピング袋
色
ネイビー
仕様
リボン通し
材質
不織布
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×400
質量(g/枚)
9