手提紙袋 フレンチフラワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚×5袋) 注文コード 03299233 品番 FK2316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。

マチ(mm)105 幅(mm)150 仕様スピンドル紐、マットPP貼 材質コート紙157g/m2 サイズSS 寸法(幅W×高さH)(mm)150×145 質量(g/枚)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする