※サンプル画像です(コンベヤ部分は別売りです。1台として使用するにはコンベヤスタンドは2セット必要です。)

コンベヤスタンド RAC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード03301682 品番RAC-07J-50-W400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,100
この商品は192種類から選べます 他の種類を見る

スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可)
車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。

寸法D(Φmm)75 寸法E(mm)30 車輪Φ75自在車輪2個付(ストッパ付) 寸法h1(mm)100 スタンド高さ(SH)最低〜最高(mm)478±40、438(最低)518(最高)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コンベヤは付属していません。スタンド(脚)のみです。
※使用時2脚必要です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03301682 RAC-07J-50-W400 44674510 RAC-07J-50-W400 画像準備中 コンベヤスタンド RAC メイキコウ 1セット(1本) 22,980 税込25,278 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする