カクケイ
カクケイの 便箋・レター
カクケイの 便箋/レターセット
和風色箋セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
03302663
品番
テ-719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
セット内容
便箋×20、封筒5色×各1、シール×5
寸法(mm)
便箋:140×185、封筒145×98
柄
緑
質量(g/個)
80