サンコープラスチック
サンコープラスチックの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコープラスチックの アウトドア・行楽用品
サンコープラスチックの クーラー&ジャグ
クールエース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03305568
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈で機能的なシンプル設計。ベルトも付いていますので持ち運びに便利です。内本体・内フタには抗菌加工が施されています。釣りやキャンプなどに最適。
色
パステルブルー
寸法(mm)
380×270×316
質量(g)
2098
材質
本体・フタ:PP ハンドルカバー:PC