サンコープラスチック
サンコープラスチックの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコープラスチックの アウトドア・行楽用品
サンコープラスチックの クーラー&ジャグ
クールエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03305586
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈で機能的なシンプル設計。ベルトも付いていますので持ち運びに便利です。内本体・内フタには抗菌加工が施されています。釣りやキャンプなどに最適。
色
パステルブルー
寸法(mm)
320×247×293
質量(g)
1241
材質
本体・フタ:PP ハンドルカバー:PC 把手・ロック部品:ABS樹脂