サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 保存容器・調味料入れ
サンコープラスチックの シール容器・フードコンテナ
保存容器 クリーンパック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
フタ:PE、本体:PP
寸法(mm)
336×240×155
注文コード
03305674
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
この商品は
容量・材質・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えてわかりやすい食品保存容器。
野菜などの食材や作りおきのお料理の保存、乾物のストックなどに。
雑菌を寄せつけない抗菌剤入り。
材質
フタ:PE、本体:PP
形状
角形
寸法(mm)
336×240×155
質量(g)
546