フードコンテナ(丸型)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03305945 品番T12108
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

手作り味噌やぬか床、梅干しなどの発酵食品をつける時にオススメです。本体に取っ手があり、持ち上げやすく移動にも便利。フタが柔らかいから開け閉めがしやすい。

材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 容量(L)6 形状丸形 直径×高さ(cm)24.5×19.5 本体:グレー/フタ:半透明 耐熱温度(℃)(本体)-10〜120、(フタ)-30〜70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
米保存のため
卸売・小売業

少しでもお米を新鮮で衛生的に保存したいので購入。
メーカーさんに希望…もう少し大きいサイズも作っていただきたいです。

2025-07-30
用途:
ぬか床
アイテック株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎日かき混ぜても表面が酸化して色が濃くなっていたぬか床が、こちらの容器を使ってからそれが無くなりました。
使い始めたばかりなので味に影響しているかはまだわかりませんがとても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする