サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 保存容器・調味料入れ
サンコープラスチックの シール容器・フードコンテナ
フードテナー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03305970
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
フードテナー、NO.10・NO.20用共通の蓋。パンや餅、ケーキなどの食品をホコリから守る
材質
PP
形状
角形
寸法(mm)
590×400×24
質量(g)
500
色
クリア
仕様
NO10・20共通蓋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。