サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 保存容器・調味料入れ
サンコープラスチックの シール容器・フードコンテナ
リオパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03306085
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
保冷バッグ付きでお弁当の傷みやすい季節も安心のランチボックスです。
材質
PP
形状
角形
寸法(mm)
225×215×200
質量(g)
776
色
グリーン
仕様
3段保冷バック付