エンバランス
エンバランスの キッチン・調理用品
エンバランスの 保存容器・調味料入れ
エンバランスの シール容器・フードコンテナ
レクタングルコンテナ(角型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03306234
品番
T12226
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
プロの料理人が使用している「エンバランス業務用角型容器」です。エンバランス容器シリーズで現状の大きさでは物足りないというお客様や業務用で作ってほしいという要望で生まれた角型5.7リットル。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
容量(L)
5.7
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.2×30.6×10.3
耐熱温度(℃)
(本体)-20〜140、(フタ)-30〜50