曜日別特売
- 花御膳 サンコープラスチック 03306250

花御膳

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード03306250品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

中容器が付いた食品保存容器。独立した容器に分けて入れられるので違うお料理も味が移らずひとまとめにできる。
パーティーなどのオードブルを盛り付けやおせち料理のお重などに。行楽のお弁当やデザート、バーベキューなどの食材入れなどにも。

材質フタ:PE、本体:PP形状角形寸法(mm)260×180×60質量(g)343レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする