カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
ハイステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
03307754
品番
W-30-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
厚さt・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄SPCC
仕上処理
3価クロメート仕上げ
用途
スチール、アルミ、プラスチック、ガラス、木材等幅広い素材に
温度範囲(℃)
10〜90
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3価クロメート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03307754
W-30-3C
25185730
W-30-SA
ハイステッカー
カメダデンキ
1袋(100個)
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です