水中ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03327965 品番JPDP103
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
全揚程(m)(50/60Hz):6/7
例)吐出量(m3/min)/楊程(m):80/7

吐出口径(Φmm)15/25 出力(kW)0.1 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)7 吐出量(L/min)80 付属品ホースカップリング15、25mm(各1個)、ユニオンホースバンド15、25mm(各1個)、ユニオンパッキン 質量(kg)3.4 電流(A)2.1 回転数(min-1[r.p.m])3600 コード長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする