サンホワイト5 20W形

(41件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 03332183 品番 FL20SSN/18
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

グロースタータを使用する蛍光ランプです。
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。
色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。

種別20W省エネ形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
台所照明

15年使っていた蛍光灯が切れたので購入。まだ蛍光灯が製造されていて助かります。LEDは眩しいので蛍光灯の代替になりません。消費電力減少も蛍光灯はもともと少ないので微微たるものだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00239015
2024-03-20
用途:
流し台シンク上の照明
サービス業

家が古いので蛍光灯の照明が数箇所有るので必需品です、助かります。

対象商品:
03332183
2023-09-25
用途:
管理物件の共用部交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

管理している物件の共用部蛍光灯を変える時に安価で大量にまとめ買いさせて頂いて、助かっています。

対象商品:
03332183
2023-03-21
用途:
独身寮 共有場所(廊下、トイレ、風呂等)使用
出光興産株式会社 様 (製造業)

直径が小さいので、風呂等湿気の多い場所の保護管使用場所に使える。

対象商品:
03332183
2022-12-25
用途:
住宅のメンテナンスに、使用しています。
17号棟会 様 (サービス業)

低価格で、明るくなりました。
ブランド名は、ないけれど、メーカー品と同様の明るさを得ました。

対象商品:
00239015
2023-06-09
用途:
照明
卸売・小売業

きわめて普通の商品です。とりたてて感想もありません。普通に使えます。

対象商品:
00239015
2022-08-03
用途:
倉庫内備品

現場内でのLED化が進んでいるが通路の一部にはまだ蛍光灯を使用している部分があり
取り急ぎ購入しました。
コスト的にも満足しております。

対象商品:
00239015
2022-07-20
用途:
社内の屋内照明
NTNアドバンストマテリアルズ株式会社 様 (製造業)

社内廊下に設置しましたが、足元までしっかり照射され非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする