GHT-144LiA 14.4V充電ヘッジトリマ250mm EARTH MAN 03333147

 

GHT-144LiA 14.4V充電ヘッジトリマ250mm EARTH MAN 03333147 GHT-144LiA 14.4V充電ヘッジトリマ250mm EARTH MAN 03333147 GHT-144LiA 14.4V充電ヘッジトリマ250mm EARTH MAN 03333147

14.4V充電ヘッジトリマ250mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03333147 品番GHT-144LiA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

充電式(コードレス)使用場所を選ばない
コンパクト&軽量疲れにくく女性・お年寄りに優しい
リチウムイオン電池採用継ぎ足し充電ができ効率UP
両刃駆動ブレード
ハンドガード付
滑り止め付グリップ

用途
生垣の刈り込み
庭木の整枝に
刈込み幅(mm)約250 最大切断能力(mm)新芽 約Φ6(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。) 付属品本体×1、チップレシーバー×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、バッテリーパック×1、充電器×1 ストローク(mm)約6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約555×115×125 コード長さ(m)(充電器)約1.8 本体質量(kg)約1.4(バッテリーパック含) 連続使用時間(分)約25 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.3 ブレード駆動方式両刃駆動 モーター電圧(V)DC14.4 充電器電圧(V)AC100 充電時間(時間)約1 ストローク数(min-1)約1150 適合バッテリーBP-1405Li(G) 適合ブレードGHTP-250B 充電器周波数(Hz)50/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする