10000000 超速乾セメント ヘンケル 03333881

 

10000000 超速乾セメント ヘンケル 03333881 10000000 超速乾セメント ヘンケル 03333881

超速乾セメント

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード03333881 品番10000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水で練るだけですぐ使えます。
約15分で固まり、約60分後には接着部分に荷重がかかってもビクともしません。
衝撃に強く、鉄を腐食する心配もありません。

用途
コンクリート、ブロックの補修
重量物の接着固定
門柱金具などの取付け
白色 トラスコ品番214-7611 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×170×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03333872
2017-05-18
用途:
コンクリート床の補修に使用しました。
株式会社新井食品総本舗 様

固さがちょうどよく思ったより上手に仕上がりました。

対象商品:
03333872
2016-10-20
用途:
応急処理時に
株式会社高見沢サービス 様

水入れてよく練って塗るだけ
コーヒーブレイクで乾燥待ち(#^.^#)

対象商品:
03333872
2015-09-07
用途:
地面の穴あきに(アンカー穴埋め)

工場のアンカー穴埋めから、カーポートの亀裂修理まで幅広く使えてます。
かなり速乾なのですぐ乾いても問題ない準備をしておき、さっと処置すればすぐ固まります。

強度もあるのでかなり便利です。大容量のがあってもいいなと思うぐらい良い製品でした。
ただ、固まるのは本当に早いので普通のセメントのようにちんたら混ぜてたらアウトです。

対象商品:
03333881
2016-01-14
用途:
モザイクタイルの目止め
建設業・工事業

充分な商品です。有名メーカーでもあり安心して使っています。

対象商品:
03333872
2015-10-14
用途:
セメント補修

補修に最適です。
硬化時間が短いので作業性がアップします。

対象商品:
03333872
2013-11-02
用途:
店舗補修
エイワ 様

細かい部分にはとても使い易く、乾きも早く充分満足出来る商品です。
ちょっとした場所の補修なら、業者さんを呼ばなくても自分で出来ます。
補修費用はこれでかなり節約出来ます。

対象商品:
03333872
2013-05-23
用途:
私道のマンホール脇のセメント補修

従来3回も100円ショップの各種モルタルを使用も、
3日で、ほぼ崩れていた。
書いてある量の水で、ベチョベチョや、ボロボロで
水量の調整も大変でした。

こちらは、1kgに400tですがピッタリ、粘土状です。
手早く打ってコテで押さえた部分は、ツルツルのカチ
カチ、立派なコンクリートという感じです。

2時に施工、6時に夕立でしたが、速乾のため、問題
無かったようです。

1人が参考にしています
対象商品:
03333881
2013-03-31
用途:
ちょっとした外溝処理

車庫のブロックが低かったため、車の出入りに、ちょっとした目印を運転席からみえるようにしました。
瞬間接着剤でつかなかったため、セメントでやろうと思ったのですが、少量で安かった本製品が目につき
試してみましたが、なかなか良いです。おかげさまで、バックミラーを下げて見ていたブロックですが、
上げ下げをするてまが省けました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする