絞り込み
特性
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
色
  • グレー系グレー系(4)
  • ホワイト系ホワイト系(2)
硬化時間
  • 1~2時間(2)
  • 15分以内(1)
  • 30分以内(1)
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(3)
  • AOI(20)
  • アサヒペン(19)
  • エスコ(20)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • コニシ(15)
  • サンホーム(30)
  • タイムケミカル(12)
  • トーヨーマテラン(41)
  • ホーシン(HOSHIN)(12)
  • ホームテイスト(30)
  • マツモト産業(29)
  • マノール(60)
  • ヤブ原産業(17)
  • 太平洋マテリアル(11)
  • 家庭化学(85)
  • 日本ジッコウ(14)
  • 日本化成(19)
  • 菊水化学工業(45)
  • 陽光物産(11)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超速乾セメント ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超速乾セメント

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](13件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1袋(1kg)
    当日出荷
    超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。 衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
    用途コンクリート、ブロックの補修。 重量物の接着固定。 門柱金具の取付。材質特殊セメント、硅砂タイプ粉末可使時間(分)5硬化時間(分)15危険物の類別非危険物施工面積約50cm×10cm(1cm厚)
  • LOCTITE クラックフィラー SL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE クラックフィラー SL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本(243g)
    当日出荷
    クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。
    用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。トラスコ品番418-8012色灰質量(g)280使用温度範囲(℃)43(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(分)90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量243g危険物の性状非水溶性
  • フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(5.5kg)
    当日出荷
    即硬化タイプのコンクリート補修剤です。 耐薬品性があります。 耐熱温度は1090℃です。
    用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。トラスコ品番290-1277質量(kg)6.2色灰硬化時間(時間)(25℃)1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.5kg特性耐薬品、耐熱危険物の性状非水溶性
  • 床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    床補修剤”マグナクリートFGM PC9410

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(793g×4個)
    当日出荷
    即硬化タイプの床面用補修剤です。
    用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。トラスコ品番652-3227色灰容量(g)793主成分リン酸マグネシウム可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)15~20(25℃)危険物の類別非危険物
  • PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
    用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。トラスコ品番836-6452材質主成分:マグネシウム、リン酸色白質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174
  • PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LB ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LB

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    9日以内出荷
    708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
    用途夏季の作業時間に。トラスコ品番836-6451材質主成分:マグネシウム、リン酸色白質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174
  • クラックフィラー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    クラックフィラー専用ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(3本)
    当日出荷
    クラックフィラー用ノズルです。
    トラスコ品番389-2026材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)250質量(g)150危険物の類別非危険物

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト