GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の グリース
GA(グリーンエース)の シャーシーグリース
シャーシグリース(万能型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400g)
注文コード
03334231
品番
146101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ちょう度
280(25℃のとき)
用途
自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械ワイヤー等の潤滑、サビ止め。
成分
カルシウム石鹸基。
使用温度範囲(℃)
-15〜+70
容器仕様
ジャバラチューブ
使用目的
サビ止め、潤滑
適点
90℃
アズワン品番
65-2365-25
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応