フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
極数
8
コンタクト形状
メス
シェルサイズ
18
注文コード
03334528
品番
D/MS3108B18-8SW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
428
種類から選べます
他の種類を見る
シェルサイズ
18
極数
8
定格電圧(V)
AC500/DC700
定格電流(A)
13/23
コンタクト形状
メス
形状
アングル
種類
丸型
コネクタ形状
L形プラグ
結合方式
ねじ
配列番号
18-8
シェル形状
分割形
結線方法
はんだ
キー位置
W(70°)